Vtičnica s stikalom CEE LEGRAND 32A 230V 3P IP44 [056649]

ŠIFRA 2627854 EAN 3245060566494 LEGRAND 056649
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.