Vtičnica kombinirana CEE SEZ stenska 32A 400V 5P 6h IP44 RD + ŠUKO [10007167.00 - IZVZ-S3253]

ŠIFRA 1215596 EAN 8584128071675 SEZ 10007167.00 - IZVZ-S3253
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SEZ
  • Ravnanje: stenska
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 400
  • Material ohišja: 5P 6h
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.