Spojka za kabel TRITECH ravni Guma BE 16A 250V [GV-07 - 135]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Kot priključka: Ravna
- Material: Guma
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.