Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni Guma ČR 16A 250V (BLISTER) [GV-07 - 734]
ŠIFRA 1150706
EAN 3830012677344
TRITECH
GV-07 - 734
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Kot priključka: Ravna
- Material: Guma
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.