Spojka za kabel MENNEKES ŠUKO ravni PVC MO 16A 230V IP68 [ME10833 - 10833]

ŠIFRA 2733672 EAN 4015394035541 MENNEKES ME10833 - 10833
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MENNEKES
  • Izvedba: Zaščitni kontakt
  • Kot priključka: Ravna
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Modra
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.