Spojka za kabel BizLine 2P+E ravni Guma ČR 16A 230V IP44 s pokrovom [BIZ 700836]
- Linija izdelkov: BizLine
- Izvedba: 2P+E
- Kot priključka: Ravna
- Material: Guma
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 230
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.