SCHNEIDER 63A 500V (50 Hz 60) črnaV 3P IP67 7h ČR [81485 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2 (V): 500V (50 Hz 60) črna
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 7
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.