SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modra 4P IP67 9h MO [83556 - Final distribution d]
ŠIFRA 2634563
EAN 3303430835561
SCHNEIDER ELECTRIC
83556 - Final distribution d
PratiKa industrijski vtič - 16 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V (50 Hz 60) modra
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.