Konektor BM s pokrovom 3P 16A 400V IP20 Ženski ČR [M9034 - BM M9034]
- Linija izdelkov: BM
- Število polov (P): 3
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 400
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Izvedba: Ženski
- Barva ločenega kosa adapterja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.