Konektor BM 6P 12A 300V Moški [01036 - BM 01036]

ŠIFRA 1147185 EAN 8013629010369 BM 01036 - BM 01036
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Število polov (P): 6
  • Nazivni tok (A): 12
  • Nazivna napetost (V): 300
  • Izvedba: Moški
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.