Konektor WAGO 3P 25A 250V IP20 Moški ČR 0,5-4mm2 [770-113 - Winsta MIDI]
- Linija izdelkov: WAGO
- Število polov (P): 3
- Nazivni tok (A): 25
- Nazivna napetost (V): 250
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Izvedba: Moški
- Barva ločenega kosa adapterja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.