Vtikač 3f za kabel JUS 16A 400V 5P Kotni ČR [VTK-ŠU-ME-21 - K/bakelit/črn]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Kot priključka: Koten
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.