Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RD [81721]

ŠIFRA 2634441 EAN 3303430817215 SCHNEIDER ELECTRIC 81721
PratiKa gnezdni vtič - pod kot. 90° - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Koten
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.