Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 230V 3P IP44 6h Kotni 90st. MO [81716]

ŠIFRA 2634440 EAN 3303430817161 SCHNEIDER ELECTRIC 81716
PratiKa gnezdni vtič - pod kotom 90° - 32 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Koten
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.