Vtikač za kabel CEE PRATIKA 16A 400V 5P IP67 6h Kotni 90st. RD [81759]

ŠIFRA 2634443 EAN 3303430817598 SCHNEIDER ELECTRIC 81759
PratiKa gnezdni vtič - kotni - 16 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Koten
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.