Vtikač za kabel CEE MENNEKES 32A 400V 7P IP67 6h ravni RD vij. [ME2324 - 2324]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 7
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.