Vtikač za kabel CEE MENNEKES 16A 400V 5P IP44 6h ravni RD [ME3 - 3]
- Linija izdelkov: MENNEKES
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.