Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 500V 4P IP44 7h ravni ČR [GW60021H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 500V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 7
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.