Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 440V 4P IP44 11h ravni RD vij. [GW60710H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 440V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 11
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.