Vtikač za kabel CEE SCHNEIDER 16A 230V 3P IP67 6h ravni MO [PKE16M723]

ŠIFRA 2634814 EAN 3303432031947 SCHNEIDER ELECTRIC PKE16M723
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.