Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 230V 5P IP44 9h ravni MO [GW60017H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 9
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.