Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 230V 3P IP67 6h ravni MO BV [GW60026FH]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.