Vtikač za kabel CEE IEC 309 16A 20-25V / 40-50V (> 400-500 Hz) zelena 3P IP44 11h ravni ZE [GW60071]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V / 40-50V (> 400-500 Hz) zelena
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 11
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.