SCHNEIDER 32A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 9h ravni MO [PKX32M724 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 230V (50 Hz 60) modra
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 9
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.