SCHNEIDER 32A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP67 10h ravni BE [82377 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 10
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.