SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP67 10h ravni BE [82363 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634465 EAN 3303430823636 SCHNEIDER ELECTRIC 82363 - Final distribution d
PratiKa gnezdni vtič - raven - 16 A - 2P - 20 do 25 V DC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
  • Število polov (P): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 10
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.