SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP44 ravni Vijolična [82301 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634459 EAN 3303430823018 SCHNEIDER ELECTRIC 82301 - Final distribution d
PratiKa gnezdni vtič - raven - 16 A - 2P - 20 do 25 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
  • Število polov (P): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Vijolična
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.