SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 2P IP44 4h ravni ZE [82305 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.