SCHNEIDER 16A 110V (50 Hz 60) rumena 2P IP44 4h ravni RU [PKX16M413 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634649 EAN 3303432009007 SCHNEIDER ELECTRIC PKX16M413 - Final distribution d
Gnezdni vtič PratiKa - raven - 16 A - 2P + E - 100 do 130 V AC - IP44
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) rumena
  • Število polov (P): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 4
  • Kot priključka: Ravna
  • Identifikacijska barva: Rumena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.