Vtikač stenski CEE IEC 309 16A 110V (50 Hz 60) rumena 3P IP44 4h RU 90° [GW60401]
ŠIFRA 2763361
EAN 8011564010345
GEWISS
GW60401
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) rumena
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.