Vtikač stenski CEE IEC 309 63A 110V 4P IP67 4h RU [GW61446]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 110V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.