Vtikač 3f za kabel JUS 16A 400V 5P ravni ČR [VTK-ME20 - VTK-ŠU-ME-20]
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Kot priključka: Ravna
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.