Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 230VV 3P IP67 6h MO [PKF16M723]
ŠIFRA 2634817
EAN 3303432032876
SCHNEIDER ELECTRIC
PKF16M723
Gnezdna vtičnica PratiKa - ravna - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.