Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 50-500V (100-300 Hz) zelenaV 4P IP44 10h ZE [GW62705H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 50-500V (100-300 Hz) zelena
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 10
- Identifikacijska barva: Zelena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.