Vtičnica za kabel CEE IEC 309 16A 110VV 3P IP44 4h RU [GW62001H]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 110V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Rumena
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.