Vtičnica za kabel CEE PRATIKA 16A 230VV 3P IP67 6h MO bv [PKY16M723]

ŠIFRA 2634718 EAN 3303432010539 SCHNEIDER ELECTRIC PKY16M723
Gnezdna vtičnica PratiKa - ravna - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.