SCHNEIDER 16A 40-50V (50 Hz 60) belaV 3P IP67 12h BE [82454 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 40-50V (50 Hz 60) bela
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 12
- Identifikacijska barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.