Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP44 6h MO Ravna BV [PKY16G423]
ŠIFRA 2634776
EAN 3303432012038
SCHNEIDER ELECTRIC
PKY16G423
Vtičnica PratiKa - hitra - ravna - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V (50 Hz 60) modra
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.