Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 125A 230V 3P IP67 6h MO [81690]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.