Vtičnica vgradna CEE GEWISS 63A 230V 5P IP67 9h MO vij. 10° +pilot [GW63251H]
- Linija izdelkov: GEWISS
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.