Vtičnica vgradna CEE PRATIKA 16A 400V (50 Hz 60) rdeča 5P IP67 3h RD VTIČNICA VGR. 16A 400V IP67 3P [PKY16F735]

ŠIFRA 2602022 EAN 3303432011338 SCHNEIDER ELECTRIC PKY16F735
Vtičnica PratiKa - hitra - kotna - 16 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 3
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.