Vtičnica vgradna CEE IEC 309 16A 500V 4P IP44 7h ČR [GW62211H]
ŠIFRA 1223573
EAN 8011564798984
GEWISS
GW62211H
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 500V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 7
- Identifikacijska barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.