SCHNEIDER 16A 40-50V (50 Hz 60) bela 3P IP67 12h BE [82954 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634491 EAN 3303430829546 SCHNEIDER ELECTRIC 82954 - Final distribution d
PratiKa industrijska vtičnica - 16 A - 3P - 40 do 50 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 40-50V (50 Hz 60) bela
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 12
  • Identifikacijska barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.