SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijolična 3P IP67 Vijolična [82952 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 20-25V (50 Hz 60) vijolična
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Identifikacijska barva: Vijolična
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.