Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RD [81182]

ŠIFRA 2634357 EAN 3303430811824 SCHNEIDER ELECTRIC 81182
PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PRATIKA
  • IEC-jakost toka (A): 63
  • Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.