Vtičnica stenska CEE PRATIKA 125A 200-250 V (50+60 Hz) modra 4P IP67 9h MO [81191]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) modra
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.