Vtičnica stenska CEE IEC 309 32A 400V 5P IP44 6h RD 10° vij. [GW62420]

ŠIFRA 1052156 EAN 8011564004962 GEWISS GW62420
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.