Vtičnica stenska CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h RD [GW62515]
- Linija izdelkov: IEC 309
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.