Vtičnica stenska CEE PRATIKA 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 5P IP44 6h RD [83109]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.