Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 400V 4P IP44 6h RD brez [83047 - Final distribution d]

ŠIFRA 2612067 EAN 3303430830474 SCHNEIDER ELECTRIC 83047 - Final distribution d
Unika vtičn. z zakl. - 32 A - 3P + N + E - 380 do 415 V AC - IP44 - stena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Zaščita: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.